Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCW3 -lasipullo, korkki 40ml - 72 kpl pakkaus | AD2UAL

APPROVED VENDOR 3UCW3 lasipullo korkilla 40 ml - 72 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UAL Malli: 3UCW3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasipullo korkilla
Koko40 ml / 1.4 oz.
luokka2000
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriPoista valinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaVäriHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCW6-lasipullo, korkki 40 ml - 72 kpl pakkaus | AD2UAN 3UCW63000Poista valinta€192.45
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCW9 -lasipullo, korkki 40ml - 72 kpl pakkaus | AD2UAP 3UCW92000Keltainen€162.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3UCW3 lasipullo korkilla 40 ml - 72 kpl pakkaus
€143.89 / yksikkö