Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U28100.013.0050 Metalliruuvi kuusio #6 1/2 tuuman pituus, 100PK | AB2JBP 1MB55

APPROVED VENDOR U28100.013.0050 Metalliruuvi kuusio #6 1/2 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2JBP Malli: U28100.013.0050Ristiviite: 1MB55 / 155U17
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
€4.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeUra / kuusiokolo
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma0.250'-0.244"
Pää Dia.0.328-0.302 "
Pään korkeus0.093 - 0.08 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 6-20
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0914
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeuseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696467-PG Metalliruuvi kuusioaluslevy #8 2 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AB2JCD 1MB69 696467-PGUra / kuusiokolo1 / 4 "Sinkitty-0.348 "0.11 "Peltiruuvi2"€25.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.013.0050 Metalliruuvi kuusio #6 1/2 tuuman pituus, 100PK
€4.96 /pakkaus