Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 Screw Thread Cutting 10-32 X 5/8 Inch Length, 100PK | AB4BVN 1WU50

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 ruuvikierteen katkaisu 10-32 x 5/8 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4BVN Malli: U27102.019.0063Ristiviite: 1WU50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.373-0.357 "
Pään korkeus0.133 - 0.122 "
Head TypeLeipä
Pituus5 / 8 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3011
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 ruuvikierteen katkaisu 10-32 x 5/8 tuumaa pituus, 100PK
€21.83 /pakkaus