Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U27102.019.0051 Ruuvikierteen katkaisu 10-32 X 1/2 tuuman pituus, 100PK | AB4BVL 1WU48

APPROVED VENDOR U27102.019.0051 ruuvikierteen katkaisu 10-32 x 1/2 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4BVL Malli: U27102.019.0051Ristiviite: 1WU48

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.373-0.357 "
Pään korkeus0.133 - 0.122 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.247
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.019.0051 ruuvikierteen katkaisu 10-32 x 1/2 tuumaa pituus, 100PK
€10.62 /pakkaus