Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U27101.025.0075 Ruuvikierteen katkaisu 1/4-20 X 3/4 tuumaa, 25PK | AA9WUM 1HA51

APPROVED VENDOR U27101.025.0075 Ruuvikierteen katkaisu 1/4-20 x 3/4 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AA9WUM Malli: U27101.025.0075Ristiviite: 1HA51

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.477-0.442 "
Pään korkeus0.153 "(viite)
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U27101.025.0075 Ruuvikierteen katkaisu 1/4-20 x 3/4 tuumaa, 25PK
€9.19 /pakkaus