Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U26680.024.0100 Metal Screw Flat #14 1 Inch Length, 100PK | AB2JAV 1MB31

APPROVED VENDOR U26680.024.0100 Metalliruuvi litteä #14, pituus 1 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2JAV Malli: U26680.024.0100Ristiviite: 1MB31 / 155U06
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
€15.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.462-0.427 "
Pään korkeus0.148 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 14-14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.024.0100 Metalliruuvi litteä #14, pituus 1 tuumaa, 100PK
€15.72 /pakkaus