Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U26680.013.0025 Metalliruuvilevy #6 1/4 tuuman pituus, 100PK | AB2HYU 1MA82

APPROVED VENDOR U26680.013.0025 Metalliruuvi litteä #6 1/4 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2HYU Malli: U26680.013.0025Ristiviite: 1MA82 / 155T84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.262-0.238 "
Pään korkeus0.083 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus1 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 6-20
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0387
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.013.0025 Metalliruuvi litteä #6 1/4 tuumaa pituus, 100PK
€1.58 /pakkaus