Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U25140.021.0150 Puuruuvi litteä #12 X 1-1/2 pituus, 100PK | AB2CPR 1LA52

APPROVED VENDOR U25140.021.0150 Puuruuvi litteä #12 x 1-1/2" pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CPR Malli: U25140.021.0150Ristiviite: 1LA52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.389 "
Pään korkeus0.132 "
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5733
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.021.0150 Puuruuvi litteä #12 x 1-1/2" pituus, 100PK
€65.49 /pakkaus