Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U25120.013.0062 Puuruuvi litteä #6 X 5/8 pituus sinkki, 100PK | AB2AWV 1KU72

APPROVED VENDOR U25120.013.0062 Puuruuvi litteä #6 x 5/8" pituus sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2AWV Malli: U25120.013.0062Ristiviite: 1KU72 / 54PD25
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
€1.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.244 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypeTasainen
Pituus5 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.013.0062 Puuruuvi litteä #6 x 5/8" pituus sinkki, 100PK
€1.71 /pakkaus