Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U25120.012.0100 Wood Screw Flat #5 X 1 Length Zinc, 100PK | AB2AWP 1KU66

APPROVED VENDOR U25120.012.0100 Puuruuvi litteä #5 x 1" pituus sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2AWP Malli: U25120.012.0100Ristiviite: 1KU66 / 400H72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.220 "
Pään korkeus0.075 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
Koko#5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1202
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.012.0100 Puuruuvi litteä #5 x 1" pituus sinkki, 100PK
€1.33 /pakkaus