Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U25110.013.0100 Wood Screw Round #6 X 1 Length Zinc, 100PK | AB2CYD 1LB13

APPROVED VENDOR U25110.013.0100 puuruuvi pyöreä #6 x 1" pituus sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CYD Malli: U25110.013.0100Ristiviite: 1LB13 / 163P32

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.039 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.240 "
Pään korkeus0.091 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
Koko#6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2164
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U25110.013.0100 puuruuvi pyöreä #6 x 1" pituus sinkki, 100PK
€9.02 /pakkaus