Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24861.031.0200 Machine Screw Truss 5/16-18 X 2 L, 100PK | AB9QUB 2EU72

APPROVED VENDOR U24861.031.0200 Koneruuviristikko 5/16-18 X 2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9QUB Malli: U24861.031.0200Ristiviite: 2EU72 / 127G46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.698 "
Pään korkeus0.183 "
Head Typesitoa
Pituus2"
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1388
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.031.0200 Koneruuviristikko 5/16-18 X 2 L, 100PK
€79.80 /pakkaus