Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24670.037.0150 Machine Screw Flat 3/8-16 X 1 1/2 L, 100PK | AB2NGH 1MY45

APPROVED VENDOR U24670.037.0150 Koneruuvi litteä 3/8-16 x 1 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2NGH Malli: U24670.037.0150Ristiviite: 1MY45 / 126U96

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€87.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.670 "
Pään korkeus0.2 "
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0308
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.037.0150 Koneruuvi litteä 3/8-16 x 1 1/2 L, 100PK
€87.92 /pakkaus