Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24670.031.0075 Machine Screw Flat 5/16-18 X 3/4 L, 100PK | AB2NGA 1MY37

APPROVED VENDOR U24670.031.0075 Koneruuvilevy 5/16-18 x 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2NGA Malli: U24670.031.0075Ristiviite: 1MY37 / 126U88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.556 "
Pään korkeus0.165 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8361
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.031.0075 Koneruuvilevy 5/16-18 x 3/4 L, 100PK
€26.29 /pakkaus