Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24670.021.0125 Koneruuvilevy 12-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB2NFK 1MY23

APPROVED VENDOR U24670.021.0125 Koneruuvi litteä 12-24 X 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2NFK Malli: U24670.021.0125Ristiviite: 1MY23 / 126U74

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€12.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.380 "
Pään korkeus0.112 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
Kierteen koko12-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5288
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.021.0125 Koneruuvi litteä 12-24 X 1 1/4 L, 100PK
€12.76 /pakkaus