Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24670.013.0025 Koneruuvi, litteä teräs 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB2MBN 1MU69

APPROVED VENDOR U24670.013.0025 Koneruuvi litteä teräs 6-32 X 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2MBN Malli: U24670.013.0025Ristiviite: 1MU69 / 126U40

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€2.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.262-0.238 "
Pään korkeus0.083 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0657
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.013.0025 Koneruuvi litteä teräs 6-32 X 1/4 L, 100PK
€2.99 /pakkaus