Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24520.011.0025 Machine Screw Pan 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB9LHY 2DV55

APPROVED VENDOR U24520.011.0025 Koneen ruuvipanta 4-40 X 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LHY Malli: U24520.011.0025Ristiviite: 2DV55 / 127D54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.219-0.205 "
Pään korkeus0.068 - 0.058 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 591464-PG Koneen ruuvilevy 10-32 x 2 L - 100 kpl pakkaus | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€23.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.011.0025 Koneen ruuvipanta 4-40 X 1/4 L, 100PK
€2.07 /pakkaus