HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24212.019.0500 Koneruuvi Pyöreä 10-24 X 5 L, 100PK | AB2PDV 1NA20

APPROVED VENDOR U24212.019.0500 Koneruuvi 10-24 X 5 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2PDV Malli: U24212.019.0500Ristiviite: 1NA20 / 126V59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€30.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.334 "
Pään korkeus0.123 "
Head TypePyöreä
Pituus5"
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.28
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusRockwellin kovuusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 577438-PG Koneruuvi Pyöreä 10-32 x 1 1/4 L - 100 kpl pakkaus | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€27.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.019.0500 Koneruuvi 10-24 X 5 L, 100PK
€30.77 /pakkaus