HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24210.037.0250 Liesipultti Pyöreä 3/8-16X2 1/2L, 100PK | AC3XUK 2XJ92

APPROVED VENDOR U24210.037.0250 Liesipultti pyöreä 3/8-16X2 1/2L, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3XUK Malli: U24210.037.0250Ristiviite: 2XJ92 / 127J16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko7 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.708 "
Pään korkeus0.256 "
Head TypePyöreä
Reiän koko13/32
Pituus2.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB70-100
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue0 - +375 F
Vetolujuus60,000 PSI
thread Pituus1"
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.78
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.037.0250 Liesipultti pyöreä 3/8-16X2 1/2L, 100PK
€64.17 /pakkaus