APPROVED VENDOR U24210.025.0062 Stove Bolt Round 1/4-20X5/8 L, 100PK | AB9NBY 2EA86

APPROVED VENDOR U24210.025.0062 Liesipultti pyöreä 1/4-20X5/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9NBY Malli: U24210.025.0062Ristiviite: 2EA86 / 127F41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko7 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.472 "
Pään korkeus0.175 "
Head TypePyöreä
Reiän koko9/32
Pituus5 / 8 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB70-100
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue0 - +375 F
Vetolujuus60,000 PSI
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.62
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0062 Liesipultti pyöreä 1/4-20X5/8 L, 100PK
€7.67 /pakkaus