Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24210.019.0062 Liesipultti pyöreä 10-24X5/8 L, 100PK | AB9NBF 2EA65

APPROVED VENDOR U24210.019.0062 Liesipultti pyöreä 10-24X5/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9NBF Malli: U24210.019.0062Ristiviite: 2EA65 / 127F30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.359 "
Pään korkeus0.137 "
Head TypePyöreä
Reiän koko7/32
Pituus5 / 8 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB70-100
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue0 - +375 F
Vetolujuus60,000 PSI
thread Pituus1"
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.87
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.019.0062 Liesipultti pyöreä 10-24X5/8 L, 100PK
€4.31 /pakkaus