APPROVED VENDOR U22551.050.0275 Threaded Stud Plain 1/2-13X2-3/4, 200PK | AB8PMK 26LP52

APPROVED VENDOR U22551.050.0275 Kierretappi 1/2-13X2-3/4, 200PK

Varastossa
Tuote: AB8PMK Malli: U22551.050.0275Ristiviite: 26LP52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€704.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB16
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus100,000 ja 125,000 PSI
Kokonaispituus2.75 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue-58 astetta 977 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.04
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22551.050.0275 Kierretappi 1/2-13X2-3/4, 200PK
€704.50 /pakkaus