APPROVED VENDOR U22383.075.0001 Studbolt Hex Nut Stainless Steel 3/4-10, 200PK | AB8PUX 26LU86

APPROVED VENDOR U22383.075.0001 pultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 3/4-10, 200PK

Varastossa
Tuote: AB8PUX Malli: U22383.075.0001Ristiviite: 26LU86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€646.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Luokka8
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusB60 - B105
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.6869
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22383.075.0001 pultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 3/4-10, 200PK
€646.71 /pakkaus