APPROVED VENDOR U22383.050.0001 Studbolt Hex Nut Stainless Steel 1/2-13, 300PK | AB8PUV 26LU84

APPROVED VENDOR U22383.050.0001 pultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 1/2-13, 300PK

Varastossa
Tuote: AB8PUV Malli: U22383.050.0001Ristiviite: 26LU84

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Luokka8
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusB60 - B105
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3633
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22383.050.0001 pultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 1/2-13, 300PK
€373.50 /pakkaus