APPROVED VENDOR U22285.200.0001 Studbolt Hex Nut Plain 2-8, 10PK | AB8PUT 26LU68

APPROVED VENDOR U22285.200.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 2-8, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8PUT Malli: U22285.200.0001Ristiviite: 26LU68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko2-8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2HM
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB55 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2-8
Kiertyyppi8UN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.7898
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22285.200.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 2-8, 10PK
€463.29 /pakkaus