APPROVED VENDOR U22285.112.0001 Studbolt Hex Nut Plain 1-1/8-8, 40PK | AB8PUM 26LU63

APPROVED VENDOR U22285.112.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 1-1/8-8, 40PK

Varastossa
Tuote: AB8PUM Malli: U22285.112.0001Ristiviite: 26LU63

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2HM
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB55 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
Kiertyyppi8UN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1192
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22285.112.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 1-1/8-8, 40PK
€95.46 /pakkaus