HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22285.075.0001 Nastapultti kuusiomutteri, sileä 3/4-10, 200PK | AB8PUJ 26LU60

APPROVED VENDOR U22285.075.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 3/4-10, 200PK

Varastossa
Tuote: AB8PUJ Malli: U22285.075.0001Ristiviite: 26LU60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€312.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2HM
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB55 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.82
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22285.075.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 3/4-10, 200PK
€312.93 /pakkaus