Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK S806 Säädettävä kaapelin lukitus 6 jalan pituus 4 lukkoa Max AE7RQM 6ADF4

MASTER LOCK S806 Säädettävä kaapelin lukitus 6 jalkaa pituus 4 lukkoa Max

Varastossa
Tuote: AE7RQM Malli: S806Ristiviite: 6ADF4
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
€48.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kaapelin lukitus
Rungon materiaalikestomuovi
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
Kaapelin pituus6ft.
KaapelimateriaaliMuovipinnoitettu teräs
VäriPunainen / Hopea
Maks. Riippulukoiden lukumäärä4
Riippulukko Max. Dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon mitat (1-19 / 50 "S x 1-19 / 50" K x 8 "P x 8" L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaKaapelin pituusRiippulukko Max. Dia.Hinta
MASTER LOCK S806CBL3 Säädettävä kaapelin lukitus 3 jalkaa 4 lukkoa Max AC8DDV 39L528 S806CBL35 / 32 "3ft.5 / 16 "€43.39
PÄÄLUKKO S806CBL15 Säädettävä kaapelin lukitus 15 jalan pituus 4 lukkoa Max AE7RQN 6ADF5 S806CBL153 / 16 "15ft.9 / 32 "€56.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S806 Säädettävä kaapelin lukitus 6 jalkaa pituus 4 lukkoa Max
€48.98 / yksikkö