APPROVED VENDOR U22280.300.0001 Studbolt Hex Nut Plain 3-8, 4PK | AB8PUF 26LU50

APPROVED VENDOR U22280.300.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 3-8, 4PK

Varastossa
Tuote: AB8PUF Malli: U22280.300.0001Ristiviite: 26LU50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2H
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB55 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3-8
Kiertyyppi8UN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.4475
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.300.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 3-8, 4PK
€254.70 /pakkaus