HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22280.062.0001 kuusiomutteri 2H 5/8-11, 200PK | AB7GGU 22YK34

APPROVED VENDOR U22280.062.0001 kuusiomutteri 2H 5/8-11, 200PK

Varastossa
Tuote: AB7GGU Malli: U22280.062.0001Ristiviite: 22YK34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2H
Korkeus39 / 64 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1786
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.062.0001 kuusiomutteri 2H 5/8-11, 200PK
€299.60 /pakkaus