HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22280.056.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 9/16-12, 200PK | AB8PTX 26LU40

APPROVED VENDOR U22280.056.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 9/16-12, 200PK

Varastossa
Tuote: AB8PTX Malli: U22280.056.0001Ristiviite: 26LU40

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-12
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2H
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB55 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.548
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.056.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 9/16-12, 200PK
€159.63 /pakkaus