HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22182.075.9999 Kierretanko B7 Keltainen sinkki 3 / 4-10x12 jalkaa | AD7MGL 4FHH7

APPROVED VENDOR U22182.075.9999 kierretanko B7 keltainen sinkki 3/4-10x12 jalkaa

Tuote: AD7MGL Malli: U22182.075.9999Ristiviite: 4FHH7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€69.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6686
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)381
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.075.9999 kierretanko B7 keltainen sinkki 3/4-10x12 jalkaa
€69.08 / yksikkö