HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22182.050.9999 Kierretanko B7 Keltainen sinkki 1 / 2-13x12 jalkaa | AD7MGJ 4FHH5

APPROVED VENDOR U22182.050.9999 kierretanko B7 keltainen sinkki 1/2-13x12 jalkaa

Tuote: AD7MGJ Malli: U22182.050.9999Ristiviite: 4FHH5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€64.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.89
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)381
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.050.9999 kierretanko B7 keltainen sinkki 1/2-13x12 jalkaa
€64.18 / yksikkö