TB WOODS 44L100 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 1 inch Belt Width, 5.252 inch Pitch Dia. | AK6ENP

TB WOODS 44L100 jakohihnan ratas, valurauta, 1 tuuman hihnan leveys, 5.252 tuuman jakoväli.

Tuote: AK6ENP Malli: 44L100
€255.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys1"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSDS
Mitat E0.13 "
Mitat L1.31 "
Mitta M0.06 "
Kasvojen leveys1 1 / 4 "
Navan pituus1 1 / 4 "
Navan sijainti1 / 2 "
Inertia WR0.11 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.4 1 / 4 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku4790 RPM
Hampaiden lukumäärä44
Dia ulkopuolella.5.22 "
Piki3 / 8 "
Pitch Dia.5.252 "
Kierrosluku korkea4790 rpm
Paino3.9 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 44L100 jakohihnan ratas, valurauta, 1 tuuman hihnan leveys, 5.252 tuuman jakoväli.
€255.32 / yksikkö