Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä U22171.112.3600 Kierretanko Keltainen sinkki 1-1 / 8-12x3 jalkaa | AB8EYB 25DL51

APPROVED VENDOR U22171.112.3600 kierretanko keltainen sinkki 1-1/8-12x3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8EYB Malli: U22171.112.3600Ristiviite: 25DL51
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
€71.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaB7
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus115,000 ja 125,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus95,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.82
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22171.112.3600 kierretanko keltainen sinkki 1-1/8-12x3 jalkaa
€71.64 / yksikkö