APPROVED VENDOR U22085.050.0325 Threaded Stud B7 Plain 1/2-13X3-1/4, 200PK | AB8PKM 26LM83

APPROVED VENDOR U22085.050.0325 Kierretappi B7 tasainen 1/2-13X3-1/4, 200PK

Varastossa
Tuote: AB8PKM Malli: U22085.050.0325Ristiviite: 26LM83

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€688.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7M
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus100,000 psi
Kokonaispituus3.25 "
Rockwellin kovuusB99
Temp. alue-58 astetta 752 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.9366
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22085.050.0325 Kierretappi B7 tasainen 1/2-13X3-1/4, 200PK
€688.38 /pakkaus