APPROVED VENDOR U22080.075.0375 Threaded Stud B7 Plain 3/4-10X3-3/4, 75PK | AB6YNE 22RU63

APPROVED VENDOR U22080.075.0375 Kierretappi B7 tasainen 3/4-10X3-3/4, 75PK

Varastossa
Tuote: AB6YNE Malli: U22080.075.0375Ristiviite: 22RU63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.75 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.0212
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.075.0375 Kierretappi B7 tasainen 3/4-10X3-3/4, 75PK
€250.82 /pakkaus