HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20365.056.8888 Kierretanko Sinkki 9/16-18x10 jalkaa | AA8RMD 19NR52

APPROVED VENDOR U20365.056.8888 kierretanko sinkki 9/16-18x10 jalkaa

Tuote: AA8RMD Malli: U20365.056.8888Ristiviite: 19NR52
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€48.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus10ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9 / 16-18
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0528
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.056.8888 kierretanko sinkki 9/16-18x10 jalkaa
€48.50 / yksikkö