Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U20360.043.3600 Kierretanko tasainen 7/16-20 x 3 jalkaa | AD7MCB 4FGW4

APPROVED VENDOR U20360.043.3600 kierretanko tasainen 7/16-20 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7MCB Malli: U20360.043.3600Ristiviite: 4FGW4
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
€12.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 16-20
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5396
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.043.3600 kierretanko tasainen 7/16-20 x 3 jalkaa
€12.00 / yksikkö