Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG PLR114 Build-A-Berm -vuoto-seinän pää PK2 | AF9PXX 30PW74

NEW PIG PLR114 Build-A-Berm Spill Berm Wall End PK2

Varastossa
Tuote: AF9PXX Malli: PLR114Ristiviite: 30PW74

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm-seinänpää
VäriKeltainen
Korkeus1.5 "
Pituus6"
Materiaali18 oz. PVC, polyeteeni
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
UUSI PIG PLR117 Build-A-Berm -vuoto-seinän pää PK2 | AF9PXY 30PW75 PLR1172"3"5.5 "€285.99
UUSI PIG PLR512 Build-A-Berm -vuoto Berm-seinäpää PK2 | AF9QLN 30PW87 PLR5124"10 "7.5 "€369.61
UUSI PIG PLR513 Build-A-Berm -vuoto-seinän pää PK2 | AF9QLP 30PW88 PLR5136"11 "9"€524.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLR114 Build-A-Berm Spill Berm Wall End PK2
€216.29 / yksikkö