HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20300.019.7200 Kierretanko Sinkki nro 10-24x6 jalkaa | AA8RLH 19NR33

APPROVED VENDOR U20300.019.7200 kierretanko sinkki nro 10-24x6 jalkaa

Tuote: AA8RLH Malli: U20300.019.7200Ristiviite: 19NR33
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoNro 10-24
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.019.7200 kierretanko sinkki nro 10-24x6 jalkaa
€7.95 / yksikkö