HYVÄKSYTY Myyjä U20300.016.7200 Kierretanko Sinkki 8-32x6 jalkaa | AA8RLF 19NR31

APPROVED VENDOR U20300.016.7200 kierretanko sinkki nro 8-32x6 jalkaa

Tuote: AA8RLF Malli: U20300.016.7200Ristiviite: 19NR31
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoNro 8-32
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.016.7200 kierretanko sinkki nro 8-32x6 jalkaa
€7.19 / yksikkö