Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 26800316 jyrsintä päätyjyrsintä 1/4 tuuman halkaisija timantti 4 fl | AG3NMK 33PC27

OSG 26800316 jyrsintä päätyjyrsintä 1/4 tuuman halkaisija timantti 4 fl

Varastossa
Tuote: AG3NMK Malli: 26800316Ristiviite: 33PC27

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitin lopetusmylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
LeikkaustapaKierre
Halkaisija1 / 4 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunDiamond
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma15 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Luettelonumero2680
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiPakkausreititin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207508000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHelix-kulmaLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
OSG 20611316 jyrsintä päätyjyrsintä 1/4 tuuman halkaisija timantti 10 fl | AG3NMH 33PC25 206113161 / 4 "15 Tutkinnot3 / 4 "2061102.5 "1 / 4 "€280.63
OSG 20660116 Jyrsintä päätyjyrsintä 1/8 tuuman halkaisija timantti 4 Fl | AG3NMJ 33PC26 206601161 / 8 "30 Tutkinnot3 / 8 "206641.5 "1 / 8 "€135.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 26800316 jyrsintä päätyjyrsintä 1/4 tuuman halkaisija timantti 4 fl
€233.34 / yksikkö