HYVÄKSYTTY Myyjä U20200.200.9999 Kierretanko tavallinen 2-4-1 / 2 x 12 jalkaa | AA2LJA 10P667

APPROVED VENDOR U20200.200.9999 Kierretanko tasainen 2-4-1/2 x 12 jalkaa

Tuote: AA2LJA Malli: U20200.200.9999Ristiviite: 10P667
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€557.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2.5
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.67
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)381
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.200.9999 Kierretanko tasainen 2-4-1/2 x 12 jalkaa
€557.52 / yksikkö