HYVÄKSYTTY Myyjä U20200.175.7200 Kierretanko tavallinen 1-3 / 4-5 x 6 jalkaa | AD7MEL 4FHA8

APPROVED VENDOR U20200.175.7200 kierretanko tasainen 1-3/4-5 x 6 jalkaa

Tuote: AD7MEL Malli: U20200.175.7200Ristiviite: 4FHA8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€207.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.8932
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.175.7200 kierretanko tasainen 1-3/4-5 x 6 jalkaa
€207.32 / yksikkö