HYVÄKSYTTY Myyjä U20200.112.7200 Kierretanko tavallinen 1-1 / 8-7 x 6 jalkaa | AB6XUJ 22P368

APPROVED VENDOR U20200.112.7200 kierretanko tasainen 1-1/8-7 x 6 jalkaa

Tuote: AB6XUJ Malli: U20200.112.7200Ristiviite: 22P368
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€132.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
VäriMusta
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.63
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)183.64
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.112.7200 kierretanko tasainen 1-1/8-7 x 6 jalkaa
€132.35 / yksikkö