Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä U20200.037.1200 Kierretanko tavallinen 3 / 8-16x1 jalkaa | AA8QYH 19NM44

APPROVED VENDOR U20200.037.1200 kierretanko tasainen 3/8-16x1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8QYH Malli: U20200.037.1200Ristiviite: 19NM44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1318
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVetolujuusKierteen kokoKiertyyppiTuottovahvuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 533700G Kierretanko tavallinen 1 / 2-6x6 jalkaa AE6VUU 5VJU5 533700G6ft.9000 paunaa.1 / 2-6Kela110,000 psi€82.91
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 533710G kierretanko tasainen 3/4-4 1/2x6 jalkaa | AE6VUW 5VJU7 533710G6ft.18,000 paunaa.3/4-4 1/2Kela110,000 psi€155.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.037.1200 kierretanko tasainen 3/8-16x1 jalkaa
€1.96 / yksikkö