HYVÄKSYTTY MYYJÄ 533710G kierretanko tasainen 3/4-4 1/2x6 jalkaa | AE6VUW 5VJU7

APPROVED VENDOR 533710G kierretanko tasainen 3/4-4 1/2x6 jalkaa

Tuote: AE6VUW Malli: 533710GRistiviite: 5VJU7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€155.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
VäriHarmaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus18,000 paunaa.
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3/4-4 1/2
KiertyyppiKela
Tuottovahvuus110,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.23
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVetolujuusKierteen kokoKiertyyppiTuottovahvuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 533700G Kierretanko tavallinen 1 / 2-6x6 jalkaa AE6VUU 5VJU5 533700G6ft.9000 paunaa.1 / 2-6Kela110,000 psi€82.91
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 533710G kierretanko tasainen 3/4-4 1/2x6 jalkaa
€155.94 / yksikkö