Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20170.062.3600 kierretanko galvanoitu 5/8-11x3 jalkaa | AD7MEP 4FHC8

APPROVED VENDOR U20170.062.3600 kierretanko galvanoitu 5/8-11x3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7MEP Malli: U20170.062.3600Ristiviite: 4FHC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1367
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.062.3600 kierretanko galvanoitu 5/8-11x3 jalkaa
€21.28 / yksikkö