Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 220037ATTC-elektrodi T100 / m Hypertherm Powermax 1650 Pk5

Varastossa
Tuote: AD4KUF Malli: 220037ATTCRistiviite: 41T021

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0878
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 020103 Hypertherm 40 -elektrodi - 5 kpl: n pakkaus | AD4JZP 41R448 020103Elektrodi5€49.11
AMERICAN TORCH VINKKI 020220 Hypertherm 20 -elektrodi - 5 kpl: n pakkaus | AD4KAE 41R468 020220Elektrodi5€47.72
AMERICAN TORCH TIP 020721 elektrodi Pac611 4100 Hypertherm 600 | AD4KDC 41R556 020721Elektrodi5€151.97
AMERICAN TORCH VINKKI 020951 Elektrodi Pac 160 Hypertherm 100d - Pakkaus 5 | AD4KEA 41R583 020951Elektrodi5€79.42
AMERICAN TORCH TIP 120258 Elektrodi Hypertherm 2000 | AD4KGX 41R684 120258Elektrodi1€39.94
AMERICAN TOCH TIPP 120517ATTC Ulk. Elektrodi Powermax 1100 Hypertherm | AD4KJH 41R727 120517ATTCAlanumero. Elektrodi5€98.18
AMERICAN TORCH TIP 120573ATTC Electrode Pac 125 Hypertherm 2000 - 5 kpl pakkaus | AD4KJP 41R736 120573ATTCElektrodi5€86.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 220037ATTC-elektrodi T100 / m Hypertherm Powermax 1650 Pk5
€82.81 /pakkaus